Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 4M 2P - ES20410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712045675
Elnummer
1604729
Leverandørens varenummer
ES20410
Typebeskrivelse
ES,2-phase,4mod,fork,E-type,10mm2,17,8mm,pitch,65m
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
70 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei