Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 6M 2P - ES20610

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 6M 2P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 2

  • Antall poler - 2

  • Fordelingsmåling - 17,5 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 106 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014712021556

Elnummer

1604700

Leverandørens varenummer

ES20610

Typebeskrivelse

Eurovario busbar 4-ph 10mm2 20mod

Antall faser:

2

Antall poler:

2

Fordelingsmåling:

17,5 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

106 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Gaffel

Egnet for antall enheter:

3

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4,5 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

15 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

15 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Samleskinne for automatsikringer.
2 POL.
6 Moduler.