Doepke Schaltgeräte GmbH - Tytan d0 II sikr.lastbr. 63A3P - 09980103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
DIN-størrelse - D02
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4014712048638
Elnummer
1606253
Leverandørens varenummer
09980103
Typebeskrivelse
Tytan II D0-63-3
Antall poler:
3
DIN-størrelse:
D02
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
63 A
Sikringsholder for Tytan d0I og d0 II sikrings patroner fra 1Amp opptil 63Amp 3Pol, Sikrings holder har plugg in klips som hindrer at det kan settes inn større sikringer enn det som er fastsatt. Dette gjør at bryter er godkjent for USAKKYNDIG BETJENING.
Ved kabel terminering av bryter skal det tiltrekkes med max. 3Nm. Minimum tverrsnitt er 1,5mm² og max. 35mm² med eller uten endehylse.
Ved kabel terminering av bryter skal det tiltrekkes med max. 3Nm. Minimum tverrsnitt er 1,5mm² og max. 35mm² med eller uten endehylse.


