Doepke Schaltgeräte GmbH - UNO QRD DØGN UR 1MOD.DOEPKE - 09800034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
24 timers program - Ja
Ukesprogram - nei
Nettsynkronisering - nei
Kvartsstyrt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712151079
Elnummer
1401504
Leverandørens varenummer
09800034
Typebeskrivelse
Uno QRD
Antall kanaler:
1
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
nei
Korteste omkoblingstid kanal 1:
15 min
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
150
Gangreserve i år:
0,017123
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Korteste omkoblingstid kanal 2:
15 min
Programskive oppdeling 1:
15 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Bredde:
18 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
66 mm
MODULÆRT 230V 16A, BAT.BACKUP


