Dogger - Trekkefjær 50m nylon - Trekkefjær, Nylon 50m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Oval
Form - Rund
Lengde - 50 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391375161872
Elnummer
8817036
Leverandørens varenummer
Trekkefjær, Nylon 50m
Typebeskrivelse
Trekkefjær nylon
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Oval
Form:
Rund
Lengde:
50 m
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Bæremåte:
Uten
Vridd:
nei
Nylon trekkefjær for trekking av kabler i rør. Lengde 50m, Ø 4mm.


