Dogger - Trekkefjær 5m nylon - Trekkefjær, Nylon 5m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Oval
Form - Rund
Lengde - 5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391375161780
Elnummer
8817029
Leverandørens varenummer
Trekkefjær, Nylon 5m
Typebeskrivelse
Trekkefjær nylon
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Oval
Form:
Rund
Lengde:
5 m
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Bæremåte:
Uten
Vridd:
nei
Nylon trekkefjær med søkerspiral. 5m, rund