Dogger - Trekkefjær 15m nylon - Trekkefjær, Nylon 15m

KopierKopier
Dogger - Trekkefjær 15m nylon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Oval

  • Form - Rund

  • Lengde - 15 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7391375161810

Elnummer

8817031

Leverandørens varenummer

Trekkefjær, Nylon 15m

Typebeskrivelse

Trekkefjær nylon

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Oval

Form:

Rund

Lengde:

15 m

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Bredde / diameter trekketråd:

4 mm

Materialtykkelse trekketråd:

4 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Bæremåte:

Uten

Vridd:

nei

Nylon trekkefjær med søkerspiral. 15m, rund