Dogger - Trekkefjær 25m nylon - Trekkefjær, Nylon 25m

KopierKopier
Dogger - Trekkefjær 25m nylon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Oval

  • Form - Rund

  • Lengde - 25 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391375161834

Elnummer

8817033

Leverandørens varenummer

Trekkefjær, Nylon 25m

Typebeskrivelse

Trekkefjær nylon

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Oval

Form:

Rund

Lengde:

25 m

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Hvit

Bredde / diameter trekketråd:

4 mm

Materialtykkelse trekketråd:

4 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Bæremåte:

Uten

Vridd:

nei

Nylon trekkefjær for trekking av kabler i rør. Lengde 25m, Ø 4mm.