Dogger - Trekkefjær glassfiber 20m, Ø 3mm i kasset - Glassfiber med kassett 20m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 20 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391375161698
Elnummer
8817066
Leverandørens varenummer
Glassfiber med kassett 20m
Typebeskrivelse
Annet
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
20 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Svart
Bredde / diameter trekketråd:
3 mm
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Bæremåte:
Kapsling
Vridd:
nei
Glassfiber trekkfjær med søkerspiral.