Utgått

Dolmar - Multimaskin 0,77kW - CS-246.4C

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4002829772195

Elnummer

8876121

Leverandørens varenummer

CS-246.4C

Typebeskrivelse

8876121

Fleksibel bruk - Enkelt å bytte verktøy. Lavt forbruk og lave utslipp.

Kan utstyres med et bredt utvalg av tilbehør.

4-taktsmotor gir lavere drivstoffutgifter og mindre utslipp.

Ingen bensinlukt. Fyll tanken med ren 85E og fyll olje på oljetanken (10W/30) - enkelt og greit.

Dolmars patenterte smøresystem.

Effekt: 0,77kW

Slagvolum: 25,4cc

Netto vekt: 4,6kg



Passende verktøy til maskinen:
Gresstrimmer rett, el.nr: 8876122
Gresstrimmer bøyd, el.nr: 8876123
Kjedesagblad, el.nr: 8876124
Forlenger til multimaskinen, el.nr: 8876125