Draka - 1.2L/4.8DZ GRUEN DMC FLEX PUR - 60016741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 1,2 mm
Indreleder-klasse - Kl.2 = flertrådet
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Karakteristisk impedans - 75 Ohm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8717511307420
Elnummer
1080051
Leverandørens varenummer
60016741
Typebeskrivelse
1080051
Diameter indre leder:
1,2 mm
Indreleder-klasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Fortinnet
Lederform ytre leder:
Fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
7,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
45 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
45 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
45 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-10...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...60 °C


