Draka - A50-0,6 ME / CU-BURIED/DUCT - 60016804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,28 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 100
Antall snodde elementer - 50
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
CU-n/Ø-BURIED/DUCT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8717511354264
Elnummer
1082753
Leverandørens varenummer
60016804
Typebeskrivelse
1082753
Nominelt ledertverrsnitt:
0,28 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
100
Antall snodde elementer:
50
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,6 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
19,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
195 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
195 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...60 °C


