Draka - AFUMEX Class RZ1-K AS 1KV 1x95 - 20193641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²
Lederform - Rund
Bredde på leder ca. - 19,2 mm
Høyde på leder ca. - 19,2 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Afumex Class RZ1
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8430220088113
Elnummer
1000745
Leverandørens varenummer
20193641
Typebeskrivelse
1000745
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
95 mm²
Lederform:
Rund
Bredde på leder ca.:
19,2 mm
Høyde på leder ca.:
19,2 mm
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Ytterdiameter omtrentlig:
19,2 mm
CPR: Cca-s1b,d1,a1 Leder: mangetrådet rund kobber. Isolasjon: kryssbundet polyetylen (PEX). Ytre kappe: halogenfri polymer. Farge: grønn. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no.