Draka - BroadCat 6 U/UTP HD PVC, hvit - 6002762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,2 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8717511623513
Elnummer
1082745
Leverandørens varenummer
6002762
Typebeskrivelse
1082745
Nominelt ledertverrsnitt:
0,2 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,54 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
45 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
45 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
22 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...60 °C
Kategori:
6
NVP verdi:
67 %


