Draka - COAX 6 AT 16S 1.6/7.1 LSHF-FR - 60013802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 1,63 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 8 mm
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8717511400237
Elnummer
1082612
Leverandørens varenummer
60013802
Typebeskrivelse
1082612
Diameter indre leder:
1,63 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
8 mm
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Andre
Ytre leder overflate:
Andre
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
10,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
50,5 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C


