Draka - G12-50/OM3 BB AXXI-I/O-W - 60030578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Massiv leder
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 3
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
AXXI LSHF-FR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8717511457019
Elnummer
1082701
Leverandørens varenummer
60030578
Typebeskrivelse
1082701
Antall fibre:
12
Rørtype:
Massiv leder
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 3
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
UV-bestandig:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
9,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
75 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
Ja