Draka - G144-9/125 QXXE-O/DT-JM/W - 1017220

Prysmian
KopierKopier
Draka - G144-9/125 QXXE-O/DT-JM/W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 144

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8717511361750

Elnummer

1082660

Leverandørens varenummer

1017220

Typebeskrivelse

Kanalkabel. tørr

Antall fibre:

144

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Antall fibre per rør:

12

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

15,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

155 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

Utendørs metallfri fiberkabel for installasjon i kanaler.Ytterkappe av slitesterk polyetylen, men er enkel å avmantle. Kjernen er tørr med svellemateriale for å forhindre vanninntrengning og det gjør installasjonen meget enkel. Fiberne ligger beskyttet i fettfylte rør. Både fiber og fiberrør er fargekodet for enkel identifikasjon. Ytterkappen er merket med bl.a. kabeltype og fibertype.