Draka - G24-50/125OM3 QFCI-I/O/RM-JM/ - 20184641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 24
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 3
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
QFCI, funksjonssikker fiberkabel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021526800724
Elnummer
1080615
Leverandørens varenummer
20184641
Typebeskrivelse
1080615
Antall fibre:
24
Rørtype:
Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 3
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
12
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
13,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
125 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei
Den unike designen sikrer drift under branntesting med bøyning og hammerstøt. I tillegg, også branntester som inkluderer vannspray og vannstråle (BS 8491 se note1) under og direkte etter brannen. Kabelen er halogenfri og flammehemmende for å beskytte mot sekundær skade på elektronisk utstyr under og etter brann. Ytre kappe er laget av svart UV-stabilisert og værbestandig materiale og tåler å bli utsatt i kortere perioder for væsker som diesel og mineraloljer. Motstanden mot disse væskene er i henhold til IEC60811-404. Kabelen er forsterket med galvanisk ståltrådfletting. Fibrene er beskyttet i fettfylte rør snodd rundt et FRP sentralt sttrekkelement, for å sikre optimal ytelse og lang levetid. Hver fiber og løs rør er fargekodet for enkel identifisering under skjøting og terminering. Ytre kappe er merket for å vise fiber type og kabel type.
1) Simulering av vannbrannstråle