Draka - G24-9/125 QXWE-O/ADØ9,0-JM/W - 60033491

Prysmian
KopierKopier
Draka - G24-9/125 QXWE-O/ADØ9,0-JM/W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 24

  • Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube

  • Antall fibre per rør - 12

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8717511148603

Elnummer

1080941

Leverandørens varenummer

60033491

Typebeskrivelse

1080941

Antall fibre:

24

Rørtype:

Tvunnet fiber/Loose tube

Antall fibre per rør:

12

Fibertype:

Singelmode 9/125

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Kategori:

OS2

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

26,6 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

Optokabel for utendørs installasjon i luftkabelanlegg. Spennlengde avhenger av isbelastning, vindbelastning og nedheng. Ytterkappen er av slitesterk polyetylen. Bærelinen er av glassfiberarmert plast(FRP), med diameter 9.0 mm. Kabelen er metallfri. Kabelen har en oppbygging som gjør den enkel å avmantle med standard installasjonsverktøy.
Tørr kjerne med svellemateriale og fettfylte fiberrør for å forhindre langsgående vanninntrenging. Fiberne og fiberrørene fargekodet for enkel identifikasjon. Ytterkappen er merket med bl.a. kabeltype og fibertype
.