Draka - G4-50/OM4 BB AXAI-I/O-W Fiolett - 60066742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 4
Rørtype - Massiv leder
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM4
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Innendørs/Utendørs fiberkabel ES9 fastklednings-fibre
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4065624035155
Elnummer
1082727
Leverandørens varenummer
60066742
Typebeskrivelse
1082727
Antall fibre:
4
Rørtype:
Massiv leder
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM4
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
UV-bestandig:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
4,6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
50 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei


