Draka - G8-50/125 QXAI-I/O/RG-JS/W Blå - 60011379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 8
Rørtype - Sentral ledningsbunt
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Innendørs/utendørs fiberkabel, Monotube, Blå
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8430220457780
Elnummer
1080368
Leverandørens varenummer
60011379
Typebeskrivelse
1080368
Antall fibre:
8
Rørtype:
Sentral ledningsbunt
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Antall fibre per rør:
8
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Blå
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
UV-bestandig:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
7,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
100 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei


