Draka - IFSI-EMC 1KV 4X50 AFV/16 mm² - 20212865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 50 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 600 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Firetuf BFSI-EMC 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7330384720601
Elnummer
1017086
Leverandørens varenummer
20212865
Typebeskrivelse
1017086
Nominelt ledertverrsnitt:
50 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
Andre
Merkespenning U0:
600 kV
Ledermateriale:
Aluminium
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
8 mm
Antall tråder:
7
Diameter ledning:
3,07 mm
Ledermotstand ved 20 °C:
0,641 Ohm/km
Lederform:
Sektorformet
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
XLPE
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
Ja
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Antall hjelpesystemkjerner:
0
Konsentrisk leder:
Kobber
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:
16 mm²
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-1):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-2):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-3):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200 vedlegg E):
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
28,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
228 mm
Maks. strekkstyrke under installasjon:
5 kN
Vekt:
1020 kg/km
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-20...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...-20 °C
Merkespenning U:
1000 kV
UV-bestandig:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som mellomspentkabel:
nei
Egnet som høyspenningskabel:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei