Draka - IFSI-EMC Pure 500V (EMC-LINE) Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. For bruk i signalanlegg. - 20228108

Prysmian
KopierKopier
Draka - IFSI-EMC Pure 500V (EMC-LINE) Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. For bruk i signalanlegg.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 4

  • Snoing - Bunt

  • Kabelskjerming - Andre

  • Lederdiameter - 0,75 mm

  • Konfigurasjon snodde ledere - Firer

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711401055033

Elnummer

1004003

Leverandørens varenummer

20228108

Typebeskrivelse

1004003

Antall ledere:

4

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Andre

Lederdiameter:

0,75 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Ledermerkning:

Sifre

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Beskyttende kappe:

Uten

Farge på ytre kappe:

Svart

Ytterdiameter omtrentlig:

10,3 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-10...30 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...-20 °C

CPR: Dca-s2d2a2 Leder:kl 5 mangetrådet. Isolasjon: Kryssbundet halogenfri polymer. Fyllkappe. Skjerm: CU båndering med overlapp + konsentrisk Cuskjerm. Ytterkappe: Halogenfri, røyksvak Polymer. Farge Sort
Tilleggsinformasjon: I forbindelse med innføringen av CPR, har denne kabelfamilien erstattet IFSI-EMC 500V fra 1. juli 2017