Draka - IFSI-EMC Pure 500V (EMC-LINE) Halogenfri, røyksvak og flammehemmende. For bruk i signalanlegg. - 20231482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 20
Snoing - Bunt
Kabelskjerming - Andre
Lederdiameter - 0,75 mm
Konfigurasjon snodde ledere - Firer
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
IFSI-EMC Pure 500V
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711401056504
Elnummer
1004008
Leverandørens varenummer
20231482
Typebeskrivelse
1004008
Antall ledere:
20
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Andre
Lederdiameter:
0,75 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Firer
Ledermerkning:
Sifre
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Beskyttende kappe:
Uten
Farge på ytre kappe:
Svart
Ytterdiameter omtrentlig:
10,3 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-10...30 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...-20 °C
Tilleggsinformasjon: I forbindelse med innføringen av CPR, har denne kabelfamilien erstattet IFSI-EMC 500V fra 1. juli 2017


