Draka - IFSI-EMC Pure 750V (EMC-LINE) CPR : Dca-s2d2a2 - 123476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Materiale i ytre kappe - Andre
Farge på ytre kappe - Svart
Skjerm over snodde ledere - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9999999999925
Elnummer
1004043
Leverandørens varenummer
123476
Typebeskrivelse
1004043
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Skjerm over snodde ledere:
Andre
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...-20 °C
Merkespenning U:
750 V