Draka - IFXI-EX 500V 4G2,5mm² - 20164799

Prysmian
KopierKopier
Draka - IFXI-EX 500V 4G2,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 150 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6430065752066

Elnummer

1000203

Leverandørens varenummer

20164799

Typebeskrivelse

IFXI-EX Pure 500V 4G2,5 S4/150

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,74 mm

Ledermotstand ved 20 °C:

7,41 Ohm/km

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

11 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

33 mm

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

205 kg/km

Halogenfri og flammehemmet kabel. Liten røykutvikling og lav røyktetthet ved brann. Røyken er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Svært gode avmantlingsegenskaper. Egnet til fast forlegning i rør, kanal, i eller under puss samt forlagt på kabelbro. Tillatt forlagt innendørs og utendørs. Ikke tillatt nedgravd eller forlagt i vann. Kappe og lederisolasjon er UV bestandig. CPR: Dca-s2d2a2, Halogenfri og flammehemmende kabel. Leder: entrådet kobber klasse 1 Isolasjon: PEX Fyllkappe: halogenfri polymer. Ytre kappe: halogenfri polymer. Farge: hvit. Merking: utvendig merket. Leveringsform: trommel.