Draka - RG 223 MIL-C-17F, S500 - 60011607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,9 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Karakteristisk impedans - 50 Ohm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8717511403641
Elnummer
1099425
Leverandørens varenummer
60011607
Typebeskrivelse
1099425
Diameter indre leder:
0,9 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Karakteristisk impedans:
50 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Sølvbelagt
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Sølvbelagt
Lederform ytre leder:
Fletting
Dielektrisk:
Full-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
5,4 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
54 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
54 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
54 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...55 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...85 °C


