Draka - RG58 C/U Koaks 50 Ohm 500m - 10021646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,9 mm
Indreleder-klasse - Kl.2 = flertrådet
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Karakteristisk impedans - 50 Ohm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8717511404143
Elnummer
1099432
Leverandørens varenummer
10021646
Typebeskrivelse
50 Ohm Koaksialkabel
Diameter indre leder:
0,9 mm
Indreleder-klasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Karakteristisk impedans:
50 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Fortinnet
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Fortinnet
Lederform ytre leder:
Fletting
Dielektrisk:
Full-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
4,95 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
25 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
50 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
25 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...85 °C