Draka - RG59 MIL-C-17G LSHF - 60014302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,59 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Karakteristisk impedans - 75 Ohm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8717511404136
Elnummer
1089501
Leverandørens varenummer
60014302
Typebeskrivelse
1089501
Diameter indre leder:
0,59 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Jern
Indre leder overflate:
Kobberbelagt
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Fletting
Dielektrisk:
Full-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
6,15 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
31 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...85 °C


