Draka - RQ 750V 25mm² Sort T500 - 20204791

Prysmian
KopierKopier
Draka - RQ 750V 25mm² Sort T500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 450 V

  • Lederdiameter - 6,5 mm

  • Kjernefarge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430065750666

Elnummer

1011030

Leverandørens varenummer

20204791

Typebeskrivelse

1011030

Nominelt ledertverrsnitt:

25 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0:

450 V

Lederdiameter:

6,5 mm

Kjernefarge:

Svart

Skjerm:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

9,3 mm

Merkespenning U:

750 V

CPR: Dca-s2,d2,a2 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Sort Max ledertemperatur 70 grader