Draka - RQ 750V 6mm² B100 G/Gr. - 20204818

Prysmian
KopierKopier
Draka - RQ 750V 6mm² B100 G/Gr.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 450 V

  • Lederdiameter - 3,1 mm

  • Kjernefarge - Grønn-gul

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

6430065750062

Elnummer

1011019

Leverandørens varenummer

20204818

Typebeskrivelse

1011019

Nominelt ledertverrsnitt:

6 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0:

450 V

Lederdiameter:

3,1 mm

Kjernefarge:

Grønn-gul

Skjerm:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

4,9 mm

Merkespenning U:

750 V

CPR: Dca-s2,d2,a2 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Gul/grønn Max ledertemperatur 70 grader