Draka - RQ Pure 750V 2,5mm² Blå B200 - 20193984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 450 V
Lederdiameter - 2 mm
Kjernefarge - Blå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
RQ Pure 750V
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8430220064216
Elnummer
1011007
Leverandørens varenummer
20193984
Typebeskrivelse
1011007
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
450 V
Lederdiameter:
2 mm
Kjernefarge:
Blå
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
3,8 mm
Merkespenning U:
750 V
CPR: Cca-s1b,d1,a1 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Blå Max ledertemperatur 70 grader


