Draka - ToughCat 7S MUD 4x2/0.56 Cat.7 - 60015706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4065624017281
Elnummer
1082725
Leverandørens varenummer
60015706
Typebeskrivelse
1082725
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,56 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
9,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
80 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
80 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
40 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...85 °C
Kategori:
7
NVP verdi:
79 %


