Draka - UC500 Category 6A U/FTP 4P 0.55mm LSHF, BLÅ - 60011412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Vridning - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4065624014761
Elnummer
1082717
Leverandørens varenummer
60011412
Typebeskrivelse
Cat6A installasjonskabel 2-foil
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Vridning:
Bunt
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,56 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Blå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
60 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
60 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
30 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...60 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
76 %
UV-bestandig:
nei