Duck - Duck Monteringstape for speil Gaffa tape Vix Tools - 126-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - Andre
Farge - Grå
Lengde - 5 m
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053269004100
Elnummer
1800243
Leverandørens varenummer
126-00
Typebeskrivelse
1800243
Bredde:
19 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
Lengde:
5 m
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dobbelsidig:
Ja
Isolerende:
nei
Selvslukkende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
For permanent festing av speil innendørs. Fester seg til glatte overflater, som metall, glass og fliser. Fest strimler av tapen vertikalt på baksiden av speilet. Bruk ca. 35 cm tape (19 mm) per 1 kg vekt eller 35 cm tape (38 mm) per 2 kg vekt.