Duck - Duck Monteringstape utendørs Gaffa tape Vix Tools - 140-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - Andre
Farge - Rød
Lengde - 5 m
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053269005008
Elnummer
1800244
Leverandørens varenummer
140-00
Typebeskrivelse
1800244
Bredde:
19 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Rød
Lengde:
5 m
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dobbelsidig:
Ja
Isolerende:
nei
Selvslukkende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
For permanent feste av flate gjenstander utendørs. Fester på glatte og litt ru overflater som mur og puss. UV-bestandig. Farge: transparent tape på rødt bæremateriale. Mål: 19 mm x 5 m.