Utgått

Duracell - Duracell 3hr USB-charger - 24847

KopierKopier
Duracell - Duracell 3hr USB-charger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapasitet - 1150 mAh

  • Modell / utførelse - Andre

  • Nominell spenning - 5 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5000394024847

Elnummer

6200038

Leverandørens varenummer

24847

Typebeskrivelse

6200038

Kapasitet:

1150 mAh

Modell / utførelse:

Andre

Nominell spenning:

5 V

Hendig USB-batteri /ladepakke. Perfekt som nødstrøm for mobil eller nettbrett. 1800mAh som gir deg ca. 5 timer ekstra brukstid på eks. mobiltelefon. Leveres med USB og Mini-USB adapter.