Duracell - Duracell batteri Li-on CR1616 - 1pk - 30336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
IEC-betegnelse - CR 1616
Andre betegnelser - Uten
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Duracell Electronics
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394030336
Elnummer
6200009
Leverandørens varenummer
30336
Typebeskrivelse
6200009
Størrelsesbetegnelse:
Knappebatteri
Nominell spenning:
3 V
IEC-betegnelse:
CR 1616
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
1,6 mm
Høyde inkl. poler:
1,6 mm
Bredde:
16 mm
Diameter:
16 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
2 g