Duracell - Duracell batteri PLUS POWER 3LR12 - MN1203 - 1pk - 19317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Flat pakke
Nominell spenning - 4,5 V
Kapasitet - 5400 mAh
IEC-betegnelse - 3 R 12
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394019317
Elnummer
6200004
Leverandørens varenummer
19317
Typebeskrivelse
6200004
Størrelsesbetegnelse:
Flat pakke
Nominell spenning:
4,5 V
Kapasitet:
5400 mAh
IEC-betegnelse:
3 R 12
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan/sink
Lengde:
62 mm
Høyde inkl. poler:
67 mm
Bredde:
22 mm
Diameter:
0 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
115 g