Duracell - Duracell batterier Industrial 6LR61 9V - 10pk - 82991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 9 V
Kapasitet - 550 mAh
IEC-betegnelse - 6 LR 61
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
Produktserie
Duracell Industrial
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394082991
Elnummer
6200031
Leverandørens varenummer
82991
Typebeskrivelse
6200031
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
9 V
Kapasitet:
550 mAh
IEC-betegnelse:
6 LR 61
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan/sink
Lengde:
48,5 mm
Høyde inkl. poler:
48,5 mm
Bredde:
26,5 mm
Diameter:
17,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
44,3 g