Duracell - Duracell batterier Security Alkaline MN21 - 2pk - 203969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
50 mAhGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 50 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Duracell Security Alkaline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394203969
Elnummer
6200041
Leverandørens varenummer
203969
Typebeskrivelse
6200041
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
50 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan/sink
Lengde:
28 mm
Høyde inkl. poler:
28,5 mm
Bredde:
10 mm
Diameter:
10 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
10 g