Duracell - Duracell Industrial LR20 D 10pk 082977 - 5884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Mono
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 22300 mAh
IEC-betegnelse - LR 20
Andre betegnelser - D/AM 1
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
Duracell Industrial
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394005884
Elnummer
6200030
Leverandørens varenummer
5884
Typebeskrivelse
6200030
Størrelsesbetegnelse:
Mono
Nominell spenning:
1,5 V
Kapasitet:
22300 mAh
IEC-betegnelse:
LR 20
Andre betegnelser:
D/AM 1
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan/sink
Lengde:
61,5 mm
Høyde inkl. poler:
61,5 mm
Bredde:
34,2 mm
Diameter:
34,2 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
142,7 g