Duracell - Duracell oppladbare batterier 850mAh HR03 AAA - 4pk - 203822

KopierKopier
Duracell - Duracell oppladbare batterier 850mAh HR03 AAA - 4pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Mikro

  • Nominell spenning - 1,2 V

  • Kapasitet - 800 mAh

  • IEC-betegnelse - HR03

  • Andre betegnelser - AAA

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5000394203822

Elnummer

6200033

Leverandørens varenummer

203822

Typebeskrivelse

6200033

Størrelsesbetegnelse:

Mikro

Nominell spenning:

1,2 V

Kapasitet:

800 mAh

IEC-betegnelse:

HR03

Andre betegnelser:

AAA

Antall celler:

4

Modell / utførelse:

Nikkel-metall-hybrid

Lengde:

0 mm

Høyde inkl. poler:

119 mm

Bredde:

84 mm

Diameter:

10,5 mm

Batteripakke:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...40 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

62 g

Oppladbare AAA 1,5V batterier 850mAh. Leveres i 4pk. Lader, se el.numrene: 6200035, 36, 36 og 38.