Duracell - Procell Professional AAA 10pk Duracell - 184789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Mikro
Nominell spenning - 1,5 V
IEC-betegnelse - 6 LR 61
Antall celler - 1
Modell / utførelse - Alkali-mangan
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
5000394123595
Elnummer
6200048
Leverandørens varenummer
184789
Typebeskrivelse
6200048
Størrelsesbetegnelse:
Mikro
Nominell spenning:
1,5 V
IEC-betegnelse:
6 LR 61
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan
Lengde:
44,5 mm
Høyde inkl. poler:
44,5 mm
Bredde:
10,5 mm
Diameter:
10,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
0,011 g
10pk alkalisk LR03 AAA 1,5V Batteri, med lang holdbarhet/lagringstid.


