Dymo - 3M P.POL.19MM SORT/METALL (PL - 2420018762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Sølv
Båndlengde - 5,5 m
Båndbredde - 19 mm
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
071701187628
Elnummer
1861625
Leverandørens varenummer
2420018762
Typebeskrivelse
Merketape
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Sølv
Båndlengde:
5,5 m
Båndbredde:
19 mm
Varmebestandig:
nei
Dymo Rhino polyester 19 mm-sort/metall


