Dymo - 3M P.VINYL 19MM SORT/ORANGE ( - 2421118436
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndfarge - Andre
Båndlengde - 15 m
Båndbredde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
71701184368
Elnummer
1861631
Leverandørens varenummer
2421118436
Typebeskrivelse
Merketape
Båndfarge:
Andre
Båndlengde:
15 m
Båndbredde:
19 mm
Dymo, ID1 industritape vinyl 19 mm-orange


