Dymo - D1 12MM BLÅ/HVIT - 2420045014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Andre
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 7 m
Båndbredde - 12 mm
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5411313450140
Elnummer
1863225
Leverandørens varenummer
2420045014
Typebeskrivelse
Merking
Tekstfarge:
Andre
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
7 m
Båndbredde:
12 mm
Varmebestandig:
nei
Dymo kontortape, D1 12mm blå/hvit


