Dymo - D1 12MM SORT/GUL - 2420045018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Gul
Båndlengde - 7 m
Båndbredde - 12 mm
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5411313450188
Elnummer
1863234
Leverandørens varenummer
2420045018
Typebeskrivelse
Merking
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Gul
Båndlengde:
7 m
Båndbredde:
12 mm
Varmebestandig:
nei
Dymo kontortape, D1 12mm sort/gul


