Dymo - D1 19MM BLÅ/HVIT - 2420045804

KopierKopier
Dymo - D1 19MM BLÅ/HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Blå

  • Båndlengde - 7 m

  • Båndbredde - 19 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5411313452144

Elnummer

1863245

Leverandørens varenummer

2420045804

Typebeskrivelse

Merking

Tekstfarge:

Blå

Båndlengde:

7 m

Båndbredde:

19 mm

Dymo kontortape, D1 19mm blå/hvit