Dymo - D1 6MM SORT/KLAR - 2420043610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndlengde - 7 m
Båndbredde - 6 mm
Varmebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5411313436106
Elnummer
1863212
Leverandørens varenummer
2420043610
Typebeskrivelse
Merking
Tekstfarge:
Svart
Båndlengde:
7 m
Båndbredde:
6 mm
Varmebestandig:
nei
Dymo kontortape, D1 6mm sort/klar